
CHF 28.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.86inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.55 | - |
10+ | CHF 25.85 | 9.46% |
30+ | CHF 25.20 | 11.73% |
50+ | CHF 24.70 | 13.49% |
75+ | CHF 24.15 | 15.41% |
113+ | CHF 23.70 | 16.99% |
170+ | CHF 23.25 | 18.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | MF 16-28 BEL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
SAE-Flansch | 28 mm |
Schenkellänge | 41 mm |
C | 30 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 41 mm |
B | 21 mm |
D | 28 mm |