
CHF 14.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.40inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.25 | - |
10+ | CHF 12.75 | 10.53% |
30+ | CHF 12.55 | 11.93% |
50+ | CHF 12.15 | 14.74% |
75+ | CHF 11.90 | 16.49% |
113+ | CHF 11.65 | 18.25% |
170+ | CHF 11.40 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | MF 12-22 BEL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
SAE-Flansch | 22 mm |
Schenkellänge | 38 mm |
C | 28 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 38 mm |
B | 15 mm |
D | 22 mm |