
CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.22inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.30 | - |
10+ | CHF 10.00 | 11.50% |
30+ | CHF 9.90 | 12.39% |
50+ | CHF 9.70 | 14.16% |
75+ | CHF 9.50 | 15.93% |
113+ | CHF 9.30 | 17.70% |
170+ | CHF 9.10 | 19.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | MF 10-18 BEL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
SAE-Flansch | 18 mm |
Schenkellänge | 34 mm |
C | 26 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 34 mm |
B | 13 mm |
D | 18 mm |