
CHF 14.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.13inkl. MwSt
101 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.00 | - |
10+ | CHF 12.65 | 9.64% |
30+ | CHF 12.30 | 12.14% |
50+ | CHF 12.05 | 13.93% |
75+ | CHF 11.80 | 15.71% |
113+ | CHF 11.50 | 17.86% |
170+ | CHF 11.30 | 19.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | MF 08-18 BEL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
SAE-Flansch | 18 mm |
Schenkellänge | 34 mm |
C | 26 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 34 mm |
B | 13 mm |
D | 18 mm |