
CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.00inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.25 | - |
10+ | CHF 8.40 | 9.19% |
30+ | CHF 8.05 | 12.97% |
50+ | CHF 7.95 | 14.05% |
75+ | CHF 7.80 | 15.68% |
113+ | CHF 7.65 | 17.30% |
170+ | CHF 7.50 | 18.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | MF 08-15 BEL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
SAE-Flansch | 15 mm |
Schenkellänge | 33 mm |
C | 25 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 33 mm |
B | 11 mm |
D | 15 mm |