
CHF 10.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.78inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.90 | - |
10+ | CHF 9.75 | 10.55% |
30+ | CHF 9.50 | 12.84% |
50+ | CHF 9.40 | 13.76% |
75+ | CHF 9.20 | 15.60% |
113+ | CHF 8.95 | 17.89% |
170+ | CHF 8.80 | 19.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | MF 08-12 BEL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
SAE-Flansch | 12 mm |
Schenkellänge | 31 mm |
C | 23 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 31 mm |
B | 8 mm |
D | 12 mm |