
CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.11inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.50 | - |
10+ | CHF 6.80 | 9.33% |
30+ | CHF 6.70 | 10.67% |
50+ | CHF 6.40 | 14.67% |
75+ | CHF 6.30 | 16.00% |
113+ | CHF 6.20 | 17.33% |
170+ | CHF 6.10 | 18.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | MF 06-10 BEL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
SAE-Flansch | 10 mm |
Schenkellänge | 31 mm |
C | 23 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 31 mm |
B | 7 mm |
D | 10 mm |