
CHF 22.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.75 | - |
10+ | CHF 20.65 | 9.23% |
30+ | CHF 20.10 | 11.65% |
50+ | CHF 19.65 | 13.63% |
75+ | CHF 19.20 | 15.60% |
113+ | CHF 18.85 | 17.14% |
170+ | CHF 18.50 | 18.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | MF 05-10 BEL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |
SAE-Flansch | 10 mm |
Schenkellänge | 42 mm |
E | 42 mm |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
A | 32 mm |
B | 7 mm |
D | 10 mm |