
CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.00inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.50 | - |
10+ | CHF 16.60 | 10.27% |
30+ | CHF 16.35 | 11.62% |
50+ | CHF 15.90 | 14.05% |
75+ | CHF 15.60 | 15.68% |
113+ | CHF 15.30 | 17.30% |
170+ | CHF 14.95 | 19.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | MF 04-06 BEL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
SAE-Flansch | 6 mm |
Schenkellänge | 36 mm |
E | 36 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 26 mm |
B | 4 mm |
D | 6 mm |