
CHF 42.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.90 | - |
10+ | CHF 38.60 | 10.02% |
30+ | CHF 37.75 | 12.00% |
50+ | CHF 36.95 | 13.87% |
75+ | CHF 36.25 | 15.50% |
113+ | CHF 35.55 | 17.13% |
170+ | CHF 34.80 | 18.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | MF 03-06 BEL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -3 |
SAE-Flansch | 6 mm |
Schenkellänge | 36 mm |
E | 36 mm |
Schlauch Innen-Ø | 5 mm |
A | 25 mm |
B | 4 mm |
D | 6 mm |