
CHF 46.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.64inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.85 | - |
10+ | CHF 42.05 | 10.25% |
30+ | CHF 41.25 | 11.95% |
50+ | CHF 40.20 | 14.19% |
75+ | CHF 39.35 | 16.01% |
113+ | CHF 38.60 | 17.61% |
170+ | CHF 37.85 | 19.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | MF 16-28 BEL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
SAE-Flansch | 28 mm |
Schenkellänge | 77 mm |
E | 77 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 60 mm |
B | 24 mm |
D | 28 mm |