
CHF 22.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.65 | - |
10+ | CHF 20.35 | 10.15% |
30+ | CHF 19.95 | 11.92% |
50+ | CHF 19.50 | 13.91% |
75+ | CHF 19.05 | 15.89% |
113+ | CHF 18.70 | 17.44% |
170+ | CHF 18.35 | 18.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | MF 06-12 BEL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
SAE-Flansch | 12 mm |
Schenkellänge | 45 mm |
E | 45 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 34 mm |
B | 8 mm |
D | 12 mm |