
CHF 63.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.37inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.25 | - |
10+ | CHF 54.80 | 13.36% |
30+ | CHF 54.30 | 14.15% |
50+ | CHF 53.60 | 15.26% |
75+ | CHF 52.50 | 17.00% |
113+ | CHF 51.50 | 18.58% |
170+ | CHF 50.45 | 20.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | MF 16-28 BEL 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
SAE-Flansch | 28 mm |
Schenkellänge | 39 mm |
E | 39 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 77 mm |
B | 24 mm |
D | 28 mm |