
CHF 25.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.75 | - |
10+ | CHF 23.25 | 9.71% |
30+ | CHF 22.60 | 12.23% |
50+ | CHF 22.05 | 14.37% |
75+ | CHF 21.55 | 16.31% |
113+ | CHF 21.15 | 17.86% |
170+ | CHF 20.75 | 19.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | HH 10-18 BEL 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
SAE-Flansch | 18 mm |
Schenkellänge | 32 mm |
E | 32 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 62 mm |
B | 12 mm |
D | 18 mm |