
CHF 107.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 107.45 | - |
10+ | CHF 98.85 | 8.00% |
20+ | CHF 91.30 | 15.03% |
30+ | CHF 84.95 | 20.94% |
45+ | CHF 83.25 | 22.52% |
68+ | CHF 81.65 | 24.01% |
102+ | CHF 79.95 | 25.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BES |
Schlaucharmatur Typ | HRF 12-25 BES |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Rohr Aussendurchmesser | 25 mm |
C | 40 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 50 mm |
B | 15 mm |
D | 25 mm |