
CHF 77.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.26inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.95 | - |
10+ | CHF 71.75 | 7.95% |
20+ | CHF 66.35 | 14.88% |
30+ | CHF 61.75 | 20.78% |
45+ | CHF 60.45 | 22.45% |
68+ | CHF 59.30 | 23.93% |
102+ | CHF 58.15 | 25.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | HRF 10-18 BEL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Rohr Aussendurchmesser | 18 mm |
C | 26 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 35 mm |
B | 12 mm |
D | 18 mm |