
CHF 68.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.94inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.40 | - |
10+ | CHF 62.95 | 7.97% |
20+ | CHF 58.15 | 14.99% |
30+ | CHF 54.20 | 20.76% |
45+ | CHF 53.15 | 22.30% |
68+ | CHF 52.05 | 23.90% |
102+ | CHF 51.05 | 25.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | HRF 08-15 BEL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Rohr Aussendurchmesser | 15 mm |
C | 25 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 33 mm |
B | 9.5 mm |
D | 15 mm |