
CHF 43.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.15 | - |
10+ | CHF 39.65 | 8.11% |
20+ | CHF 36.75 | 14.83% |
30+ | CHF 34.10 | 20.97% |
45+ | CHF 33.45 | 22.48% |
68+ | CHF 32.80 | 23.99% |
102+ | CHF 32.10 | 25.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | HRF 06-10 BEL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Rohr Aussendurchmesser | 10 mm |
C | 28 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 31 mm |
B | 7 mm |
D | 10 mm |