
CHF 35.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.21inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.35 | - |
10+ | CHF 32.55 | 7.92% |
20+ | CHF 30.00 | 15.13% |
30+ | CHF 27.95 | 20.93% |
45+ | CHF 27.40 | 22.49% |
68+ | CHF 26.80 | 24.19% |
102+ | CHF 26.30 | 25.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | HRF 04-06 BEL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Rohr Aussendurchmesser | 6 mm |
C | 23 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 29 mm |
B | 4 mm |
D | 6 mm |