Rohrstutzen BEL 90° PH 8-10 23mm

  • ERIKS:14884130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

162 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.85

-

20+

CHF 4.65

20.51%

50+

CHF 4.05

30.77%

100+

CHF 3.55

39.32%

150+

CHF 3.50

40.17%

225+

CHF 3.45

41.03%

338+

CHF 3.40

41.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
BEL
Typ
PH 8-10 BEL 90
Code
PH 8-10 BEL 90
Material
Stahl, verzinkt
Winkel (Grad)
90 °
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08