Rohrstutzen BEL 90° PH 6-8 22mm

  • ERIKS:14884129
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.68inkl. MwSt

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.25

-

20+

CHF 4.20

20.00%

50+

CHF 3.75

28.57%

100+

CHF 3.10

40.95%

150+

CHF 3.05

41.90%

225+

CHF 3.00

42.86%

338+

CHF 2.95

43.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
BEL
Typ
PH 6-8 BEL 90
Code
PH 6-8 BEL 90
Material
Stahl, verzinkt
Winkel (Grad)
90 °
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06