Rohrstutzen BEL 90° PH 4-6 22mm

  • ERIKS:14884128
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.19inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.80

-

20+

CHF 3.95

17.71%

50+

CHF 3.55

26.04%

100+

CHF 2.90

39.58%

150+

CHF 2.85

40.63%

225+

CHF 2.80

41.67%

338+

CHF 2.75

42.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
BEL
Typ
PH 4-6 BEL 90
Code
PH 4-6 BEL 90
Material
Stahl, verzinkt
Winkel (Grad)
90 °
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN04