Rohrstutzen BEL 90° PH 10-1224mm

  • ERIKS:14884131
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.16inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.70

-

20+

CHF 4.55

20.18%

50+

CHF 4.05

28.95%

100+

CHF 3.55

37.72%

150+

CHF 3.50

38.60%

225+

CHF 3.45

39.47%

338+

CHF 3.40

40.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
BEL
Typ
PH 10-12 BEL 90
Code
PH 10-12 BEL 90
Material
Stahl, verzinkt
Winkel (Grad)
90 °
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10