Rohrstutzen 90° verlängerte Ausführung Stutzen 6mm

  • ERIKS:13811704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.29inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl, verzinkt
Winkel (Grad)
90 °
Max. Betriebsdruck
325 bar