Rohrstutzen 90° Länge 21mm Stutzen 6mm Krallnut

  • ERIKS:13811698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.86inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl, verzinkt
Winkel (Grad)
90 °
Max. Betriebsdruck
325 bar