CHF 16.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |
Typ | 23 |
Anschlussarmatur | Außengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Anschlussarmatur 2 | Außengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 2" |