CHF 54.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SnapClamp |
Form | Reparaturkupplung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 60 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 64 mm |
Material Manschette | EPDM |
Anzahl Verschalungselemente | 1 |
Länge | 152 mm |