Eriks

Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 42mm-45mm Länge: 76mm

  • ERIKS:10043164
  • Hersteller:10043164
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SnapClamp
Form
Reparaturkupplung
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
42 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
45 mm
Material Manschette
EPDM
Anzahl Verschalungselemente
1
Länge
76 mm