Eriks

Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 21mm-25mm Länge: 76mm

  • ERIKS:10043161
  • Hersteller:10043161
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SnapClamp
Form
Reparaturkupplung
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
21 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Material Manschette
EPDM
Anzahl Verschalungselemente
1
Länge
76 mm