Eriks

Rohrkupplung Serie: RS-2 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR 260mm-282mm Länge: 300mm

  • ERIKS:10043134
  • Hersteller:10043134
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 575.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 622.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RS-2
Form
Reparaturkupplung
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
260 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
282 mm
Material Manschette
NBR
Anzahl Verschalungselemente
2
Länge
300 mm