CHF 575.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 622.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | RS-2 |
Form | Reparaturkupplung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 240 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 260 mm |
Material Manschette | NBR |
Anzahl Verschalungselemente | 2 |
Länge | 300 mm |