Eriks

Rohrkupplung Serie: RS-2 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR 215mm-235mm Länge: 300mm

  • ERIKS:10043131
  • Hersteller:10043131
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 798.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 863.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RS-2
Form
Reparaturkupplung
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
215 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
235 mm
Material Manschette
NBR
Anzahl Verschalungselemente
2
Länge
300 mm