Eriks

Rohrkupplung Serie: RS-2 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR 140mm-160mm Länge: 200mm

  • ERIKS:10043126
  • Hersteller:10043126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 374.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 404.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RS-2
Form
Reparaturkupplung
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
140 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Material Manschette
NBR
Anzahl Verschalungselemente
2
Länge
200 mm