Eriks

Rohrkupplung Serie: RS-2 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR 106mm-126mm Länge: 200mm

  • ERIKS:10077746
  • Hersteller:10077746
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 333.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 360.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RS-2
Form
Reparaturkupplung
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
106 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
126 mm
Material Manschette
NBR
Anzahl Verschalungselemente
2
Länge
200 mm