Eriks

Rohrkupplung Serie: RS-1 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR 106mm Länge: 200mm

  • ERIKS:10077744
  • Hersteller:10077744
Image 1
Einteilige, flexible Reparaturkupplung aus Edelstahl mit vollständiger NBR-Dichtung für die schnelle, einfache und dauerhafte Reparatur von korrodierten oder beschädigten Rohren sowohl ober- als auch unterirdisch.
Geeignet für die Reparatur verschiedener Druckrohre und geeignet für verschiedene Medien.
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RS-1
Form
Reparaturkupplung
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
106 mm
Material Manschette
NBR
Anzahl Verschalungselemente
1
Länge
200 mm