CHF 80.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | RS-0 |
Form | Reparaturkupplung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 29 mm |
Material Manschette | NBR |
Anzahl Verschalungselemente | 1 |
Länge | 100 mm |