Eriks

Rohrkupplung Serie: RS-0 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR 20mm-24mm Länge: 100mm

  • ERIKS:10043111
  • Hersteller:10043111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RS-0
Form
Reparaturkupplung
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
24 mm
Material Manschette
NBR
Anzahl Verschalungselemente
1
Länge
100 mm