CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.22inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.15 | - |
20+ | CHF 10.60 | 19.39% |
50+ | CHF 9.25 | 29.66% |
100+ | CHF 7.95 | 39.54% |
150+ | CHF 7.80 | 40.68% |
225+ | CHF 7.65 | 41.83% |
338+ | CHF 7.50 | 42.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PH |
Typ | PH 6-04 UMB 90 |
Form | Überwurfmutter |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | 1/4" |