CHF 10.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.05 | - |
20+ | CHF 8.00 | 20.40% |
50+ | CHF 7.00 | 30.35% |
100+ | CHF 6.05 | 39.80% |
150+ | CHF 5.95 | 40.80% |
225+ | CHF 5.85 | 41.79% |
338+ | CHF 5.75 | 42.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PH |
Typ | PH 4-12 DKM 90 |
Form | Überwurfmutter |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | M 12x1.5 |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |