Rohrkrümmer 90° Überwurfmutter metrisch PH 10-18 DKM90 M18x1.5

  • ERIKS:14884154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.03inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.90

-

20+

CHF 11.20

19.42%

50+

CHF 9.60

30.94%

100+

CHF 8.40

39.57%

150+

CHF 8.25

40.65%

225+

CHF 8.10

41.73%

338+

CHF 7.95

42.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PH
Typ
PH 10-18 DKM 90
Form
Überwurfmutter
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
M 18x1.5
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)