Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=8/16/20/22

  • ERIKS:13872352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese vielseitig anwendbaren Federelemente bestehen aus zwei zylindrischen Stahlhülsen, zwischen die mit hoher Pressung ein Natur-Gummiteil montiert ist. Durch die Vorspannung kann die Innenbüchse gegenüber der Aussenbüchse einer sehr grossen Verdrehung ausgesetzt werden, ohne dass sich der Gummiteil verschiebt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.40inkl. MwSt

134 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.70

-

5+

CHF 7.00

19.54%

10+

CHF 6.35

27.01%

25+

CHF 5.90

32.18%

50+

CHF 5.45

37.36%

100+

CHF 5.40

37.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Rohrbloc
Radiallast statisch maximal
40 kg
Drehwinkel
max. ±10-12° °
D
16 mm
d
8 mm
L
22 mm
I
20 mm
Kardanischer Winkel max.
max. 1-1.5° °
Radiale Einfederung bei Belastung max.
ca. 0.05-0.2 mm mm