



CHF 8.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.70 | - |
5+ | CHF 7.00 | 19.54% |
10+ | CHF 6.35 | 27.01% |
25+ | CHF 5.90 | 32.18% |
50+ | CHF 5.45 | 37.36% |
100+ | CHF 5.40 | 37.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Rohrbloc |
Radiallast statisch maximal | 25 kg |
Drehwinkel | max. ±15-20 ° |
D | 16 mm |
d | 6 mm |
L | 24 mm |
I | 20 mm |
Kardanischer Winkel max. | max. ±1.5-2° ° |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | ca. 0.2 mm ... 0.4 mm mm |