Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=28/48/50/55

  • ERIKS:13868265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese vielseitig anwendbaren Federelemente bestehen aus zwei zylindrischen Stahlhülsen, zwischen die mit hoher Pressung ein Natur-Gummiteil montiert ist. Durch die Vorspannung kann die Innenbüchse gegenüber der Aussenbüchse einer sehr grossen Verdrehung ausgesetzt werden, ohne dass sich der Gummiteil verschiebt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.10

-

5+

CHF 17.70

19.91%

10+

CHF 16.10

27.15%

25+

CHF 14.90

32.58%

50+

CHF 13.80

37.56%

100+

CHF 13.40

39.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Rohrbloc
Radiallast statisch maximal
420 kg
Drehwinkel
max. ±10-15° °
D
48 mm
d
28 mm
L
55 mm
I
50 mm
Kardanischer Winkel max.
max. ±1-2° °