Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=24/48/40/44

  • ERIKS:13939639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese vielseitig anwendbaren Federelemente bestehen aus zwei zylindrischen Stahlhülsen, zwischen die mit hoher Pressung ein Natur-Gummiteil montiert ist. Durch die Vorspannung kann die Innenbüchse gegenüber der Aussenbüchse einer sehr grossen Verdrehung ausgesetzt werden, ohne dass sich der Gummiteil verschiebt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.03inkl. MwSt

73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.30

-

5+

CHF 17.10

19.72%

10+

CHF 15.50

27.23%

25+

CHF 14.30

32.86%

50+

CHF 13.40

37.09%

100+

CHF 12.90

39.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Rohrbloc
Radiallast statisch maximal
175 kg
Drehwinkel
max. ±15-20 °
D
48 mm
d
24 mm
L
44 mm
I
40 mm
Kardanischer Winkel max.
max. ± 2-2.5° °
Radiale Einfederung bei Belastung max.
ca. 0.2 mm ... 0.5 mm mm