Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=24/42/45/50

  • ERIKS:13868264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese vielseitig anwendbaren Federelemente bestehen aus zwei zylindrischen Stahlhülsen, zwischen die mit hoher Pressung ein Natur-Gummiteil montiert ist. Durch die Vorspannung kann die Innenbüchse gegenüber der Aussenbüchse einer sehr grossen Verdrehung ausgesetzt werden, ohne dass sich der Gummiteil verschiebt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.80

-

5+

CHF 16.70

19.71%

10+

CHF 15.10

27.40%

25+

CHF 14.00

32.69%

50+

CHF 13.00

37.50%

100+

CHF 12.60

39.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Rohrbloc
Radiallast statisch maximal
350 kg
Drehwinkel
max. ±10-15° °
D
42 mm
d
24 mm
L
50 mm
I
45 mm
Kardanischer Winkel max.
max. ±1-2° °