Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=22/40/85/90

  • ERIKS:13872364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese vielseitig anwendbaren Federelemente bestehen aus zwei zylindrischen Stahlhülsen, zwischen die mit hoher Pressung ein Natur-Gummiteil montiert ist. Durch die Vorspannung kann die Innenbüchse gegenüber der Aussenbüchse einer sehr grossen Verdrehung ausgesetzt werden, ohne dass sich der Gummiteil verschiebt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.35inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.30

-

5+

CHF 20.20

20.16%

10+

CHF 18.40

27.27%

25+

CHF 17.00

32.81%

50+

CHF 15.80

37.55%

100+

CHF 15.30

39.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Rohrbloc
Radiallast statisch maximal
700 kg
Drehwinkel
max. ±10-12° °
D
40 mm
d
22 mm
L
90 mm
I
85 mm
Kardanischer Winkel max.
max. 1-1.5° °
Radiale Einfederung bei Belastung max.
ca. 0.05-0.2 mm mm