Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=20/44/38/42

  • ERIKS:13939637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese vielseitig anwendbaren Federelemente bestehen aus zwei zylindrischen Stahlhülsen, zwischen die mit hoher Pressung ein Natur-Gummiteil montiert ist. Durch die Vorspannung kann die Innenbüchse gegenüber der Aussenbüchse einer sehr grossen Verdrehung ausgesetzt werden, ohne dass sich der Gummiteil verschiebt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

119 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.60

-

5+

CHF 14.90

19.89%

10+

CHF 13.50

27.42%

25+

CHF 12.60

32.26%

50+

CHF 11.70

37.10%

100+

CHF 11.30

39.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Rohrbloc
Radiallast statisch maximal
140 kg
Drehwinkel
max. ±15-20 °
D
44 mm
d
20 mm
L
42 mm
I
38 mm
Kardanischer Winkel max.
max. ± 2-2.5° °
Radiale Einfederung bei Belastung max.
ca. 0.2 mm ... 0.5 mm mm