Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=20/38/44/48

  • ERIKS:13872362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese vielseitig anwendbaren Federelemente bestehen aus zwei zylindrischen Stahlhülsen, zwischen die mit hoher Pressung ein Natur-Gummiteil montiert ist. Durch die Vorspannung kann die Innenbüchse gegenüber der Aussenbüchse einer sehr grossen Verdrehung ausgesetzt werden, ohne dass sich der Gummiteil verschiebt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.08inkl. MwSt

389 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.20

-

5+

CHF 18.60

19.83%

10+

CHF 16.90

27.16%

25+

CHF 15.60

32.76%

50+

CHF 14.60

37.07%

100+

CHF 14.00

39.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Rohrbloc
Radiallast statisch maximal
330 kg
Drehwinkel
max. ±10-12° °
D
38 mm
d
20 mm
L
48 mm
I
44 mm
Kardanischer Winkel max.
max. 1-1.5° °
Radiale Einfederung bei Belastung max.
ca. 0.05-0.2 mm mm