Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=18/42/35/38

  • ERIKS:13939636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese vielseitig anwendbaren Federelemente bestehen aus zwei zylindrischen Stahlhülsen, zwischen die mit hoher Pressung ein Natur-Gummiteil montiert ist. Durch die Vorspannung kann die Innenbüchse gegenüber der Aussenbüchse einer sehr grossen Verdrehung ausgesetzt werden, ohne dass sich der Gummiteil verschiebt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.40inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.80

-

5+

CHF 17.50

11.62%

10+

CHF 16.10

18.69%

25+

CHF 14.30

27.78%

50+

CHF 12.90

34.85%

100+

CHF 11.70

40.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Rohrbloc
Radiallast statisch maximal
120 kg
Drehwinkel
max. ±15-20 °
D
42 mm
d
18 mm
L
38 mm
I
35 mm
Kardanischer Winkel max.
max. ± 2-2.5° °
Radiale Einfederung bei Belastung max.
ca. 0.2 mm ... 0.5 mm mm