ROHRBLOC d/D/l/L=18/38/60/66

  • ERIKS:13937807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese vielseitig anwendbaren Federelemente bestehen aus zwei zylindrischen Stahlhülsen, zwischen die mit hoher Pressung ein Natur-Gummiteil montiert ist. Durch die Vorspannung kann die Innenbüchse gegenüber der Aussenbüchse einer sehr grossen Verdrehung ausgesetzt werden, ohne dass sich der Gummiteil verschiebt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.86inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.00

-

5+

CHF 57.40

4.33%

15+

CHF 54.00

10.00%

25+

CHF 50.00

16.67%

50+

CHF 48.30

19.50%

100+

CHF 42.80

28.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Rohrbloc
Radiallast statisch maximal
270 kg
Drehwinkel
max. ±15-20 °
D
38 mm
d
18 mm
L
66 mm
I
60 mm
Kardanischer Winkel max.
max. ±1.5-2° °
Radiale Einfederung bei Belastung max.
ca. 0.2 mm ... 0.4 mm mm